Portainserti con bloccaggio Master Eco corto PSSNR 45°, per inserti SN.., a destra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm

Codice art.: 251116 20/12
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
Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PSSNR/L 2020X12
Inserto adatto SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
Sottoplacchetta 259031 46
Leva 259015 15
Vite per leva 259018 15
Spina elastica 259046 4
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251116 20/12
EAN / GTIN 4062406733810
Codice del produttore 251116 20/12
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l’attacco GARANT Master eco n. art. 319006 − 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello