DNMG 150612, Tipo: HB7035-1

Codice art.: 250864 HB7035-1
Sconto
18.70 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.20 18.70 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.20 15.60 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150612
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7035-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli SG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 260 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250864 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874290
Codice del produttore 250864 HB7035-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DNMG 150612, Tipo: HB7035-1

DNMG 150612, Tipo: HB7035-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
18.70 CHF
CHF  9.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
15.60 CHF
CHF  9.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
18.70 CHF
CHF  9.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
15.60 CHF
CHF  9.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  18.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF  11.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 4 4 4 4
Raggio di curvatura 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura
Condizione di taglio fortemente interrotto leggermente interrotto continuo leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm
Rompitrucioli SG SG SG PR
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello