{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VG | |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 210 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250864 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820471 | |
Codice del produttore | 250864 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Tipo: HB7140-1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 19.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 16.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Codice ISO Inserto | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |