{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 160612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PX | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250497 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675692 | |
Codice del produttore | TAB01216 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNMM 160612, Tipo: CA515
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 17.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | CNMM 160612 | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Tipo | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Impiego principale | P | P | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |