{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 160612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | CVD | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PX | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,9 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250497 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863785 | |
Codice del produttore | TMH00138 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Inserto per tornitura CNMM 160612, per lavorazione del pezzo grezzo, Tipo: CA025P
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 17.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Codice ISO Inserto | CNMM 160612 | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Rompitrucioli | PX | SR | VR |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |