CNMM 1204XR PR015S

Codice art.: 250488 PR015S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMM 1204XR
    Tipo PR015S
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
    Impiego principale S
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli SX
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
    Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 25 m/min - 70 m/min
    Sottoplacchetta 259031 15
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250488 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837748
    Codice del produttore TLJ10008

    Tabella dati

    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello