Esiste un’alternativa per questo articolo:

CNMG 120412 CA515

Codice art.: 250372 CA515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo CA515
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli PH
Profondità di taglio ap 1 mm - 10 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 430 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250372 CA515
EAN / GTIN 4960664675364
Codice del produttore TAB00912

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello