CNMG 120404, Tipo: CA315

Codice art.: 250210 CA315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA315
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale K
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli KG
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 350 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250210 CA315
EAN / GTIN 4960664798469

Tabella dati

GG(G)
K
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CNMG 120404, Tipo: CA315

CNMG 120404, Tipo: CA315

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento Con rivestimento TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura Sgrossatura
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto
Tipo CA315 HB7210-1
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 350 m/min 100 m/min - 450 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello