{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA115P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PMG | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 180 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250210 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045990 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |