CNMG 120408 HBT130

Codice art.: 250197 HBT130
Sconto
7.00 CHF
Prezzo valido fino al 28 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMG 120408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HBT130
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento TiCN
    Impiego principale M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli MM
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
    Avanzamento f 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 200 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250197 HBT130
    EAN / GTIN 4062406256142
    Codice del produttore 250197 HBT130

    Tabella dati

    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello