CNMG 120412 HB7210-1

Codice art.: 250160 HB7210-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMG 120412
    Raggio di curvatura 1,2 mm
    Tipo HB7210-1
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento TiCN
    Impiego principale K
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli GM
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 450 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250160 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058906
    Codice del produttore 250160 HB7210-1

    Tabella dati

    GG(G)
    K
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello