CNMG 120404 IC8150

Codice art.: 250070 IC8150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMG 120404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo IC8150
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli F3P
    Profondità di taglio ap 0,4 mm - 3,5 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 180 m/min - 400 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Denominazione originale prodotto CNMG 120404-F3P IC8150
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250070 IC8150
    EAN / GTIN 7291075319569
    Codice del produttore 5509949

    Descrizione

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello