{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | IC6015 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | F3M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | CNMG 120404-F3M IC6015 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250070 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075336382 | |
Codice del produttore | 5567691 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Tipo: IC6015
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 16.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Tipo | IC6015 | HB7120-1 |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Impiego principale | M | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |