CNMG 120408 Wiper HB7020

Codice art.: 250061 HB7020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMG 120408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7020
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli WSS
    Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
    Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 400 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250061 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948533
    Codice del produttore 250061 HB7020

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello