Esiste un’alternativa per questo articolo:

CNMG 120404 HB7415

Codice art.: 250058 HB7415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CNMG 120404
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7415
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale S
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli TIS
    Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 70 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250058 HB7415
    EAN / GTIN 4045197662958
    Codice del produttore 250058 HB7415

    Tabella dati

    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello