Portainserti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm

Codice art.: 250022 16/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PCKNR/L 1616H09
Inserto adatto CN.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Sottoplacchetta 259031 27
Leva 259015 9
Vite per leva 259018 6
Set di molle 259044 5
Set spine elastiche 259047 3
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250022 16/09
EAN / GTIN 4045197781871
Codice del produttore 250022 16/09

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello