Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco 25/12 mm

Codice art.: 250003 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norm: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norm Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DCLNR/L 2525H12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Sottoplacchetta 259031 49
Vite per sottoplacchetta 259027 8
Staffa, vite, O-ring 259036 22
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250003 25/12
EAN / GTIN 4067263121169
Codice del produttore 250003 25/12

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con attacco GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello