Inserto per tornitura interna a copiareKOMET® UniTurn®, destro 8 mm

Codice art.: 240134 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per fori a partire da ⌀ Dmin 8 mm
    Lunghezza utile 40 mm
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Codolo d 8 mm
    Raggio R 0,2 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    Profondità di taglio massima ap max 0,6 mm
    Profondità max gola tmax 2,5 mm
    Portautensili adatto n. art. 240100 12/8; 16/8
    Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,02 mm/gir.
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 240134 8
    EAN / GTIN 4047109071438
    Codice del produttore H51 82400.0282

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    180
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    180
    Alluminio > 10% Si
    N
    160
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Materiale di taglio = BK 82.
    A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello