Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice), ⌀ Codolo d / ⌀ Foro d1: 16/8mm

Codice art.: 240100 16/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d / ⌀ Foro d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d 16 mm
⌀ Foro d1 8 mm
Passaggio interno per LR
Lunghezza a 10 mm
Altezza serraggio b 15 mm
Lunghezza l2 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
Tipo di prodotto Portainserto micro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240100 16/8
EAN / GTIN 4047109019362
Codice del produttore H50 01681

Descrizione

Uso:

Per tornitura e scanalatura interne.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello