{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 3 mm | |
Lunghezza utile | 10 mm | |
⌀ Codolo d | 4 mm | |
Raggio R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,2 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,7 mm | |
Portautensili adatto n. art. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 240111 3 | |
EAN / GTIN | 4047109070981 | |
Codice del produttore | H51 31100.0182 |