Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) 16/4 mm

Codice art.: 240100 16/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d / ⌀ Foro d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo d 16 mm
    ⌀ Foro d1 4 mm
    Passaggio interno per LR
    Lunghezza a 10 mm
    Altezza serraggio b 15 mm
    Lunghezza l2 50 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
    Tipo di prodotto Portainserto micro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 240100 16/4
    EAN / GTIN 4047109019355
    Codice del produttore H50 01640

    Descrizione

    Uso:

    Per tornitura e scanalatura interne.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello