{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | B06 | |
Materiale da taglio | HSS Co 10 | |
Profondità di foratura | 60 mm | |
Per passo fino a | 3 mm | |
Per fori a partire da ⌀ | 14 mm | |
Lunghezza complessiva | 95 mm | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 240084 B06 | |
EAN / GTIN | 4047109017054 | |
Codice del produttore | H15 21460.93 |