Utensile per filettatura interna destra KOMET® Forma 60° (metrica), Modello: B01

Codice art.: 240084 B01
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello B01
Materiale da taglio HSS Co 10
Profondità di foratura 16 mm
Per passo fino a 1 mm
Per fori a partire da ⌀ 3 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 8 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240084 B01
EAN / GTIN 4047109016859
Codice del produttore H15 21410.93
Produttore Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.
Dimensioni con codice supplementare L = codolo prolungato.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 − per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello