Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensili KOMET Reamax® TS DAH® Zero codolo cilindrico, corto, Per testina alesatrice di ⌀ D: 18-19,99mm

Codice art.: 239930 18-19,99

Seleziona la variante e la quantità

Per testina alesatrice di ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per testina alesatrice di ⌀ D 18 mm - 19,99 mm
Esecuzione del codolo corto
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 80 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 145 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Codoli n. art. 239900 1
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 SW5
Chiave di azionamento n. art. 239902 8IP(1,5Nm)
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239930 18-19,99
Codice del produttore 75A.41.13010
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Il portautensili è precaricato e regolato ad una concentricità radiale di < 0,005 mm. Per concentricità radiali con una precisione di < 3 µm, durate utensili più lunghe e maggiore sicurezza di processo.

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.
In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello