Portautensili KOMET Reamax® TS codolo cilindrico 20-21,99 mm

Codice art.: 239890 20-21,99
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per testina alesatrice di ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per testina alesatrice di ⌀ D 20 mm - 21,99 mm
Esecuzione del codolo lungo
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 140 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 190 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Codoli n. art. 239900 2
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 SW5
Chiave di azionamento n. art. 239902 SW2,5 (2,5Nm)
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239890 20-21,99
Codice del produttore 75A.40.15020

Descrizione

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.
In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello