{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo mandrino | 62 mm - 83 mm | |
⌀ Minimo Dmin | 62 | |
Altezza H | 23 mm | |
⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti | 55 mm | |
Corsa di regolazione rapida S | 10 mm | |
Numero massimo giri | 18.500 min-1 | |
Cartuccia | 238374 62-82 | |
Testina a regolazione micrometrica | 238370 62 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238372 62 | |
EAN / GTIN | 4047109077164 | |
Codice del produttore | M03 20150 |