{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo mandrino | 100 mm - 130 mm | |
⌀ Minimo Dmin | 100 | |
Altezza H | 26 mm | |
⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti | 85 mm | |
Corsa di regolazione rapida S | 15 mm | |
Numero massimo giri | 11.500 min-1 | |
Cartuccia | 238374 100-166 | |
Testina a regolazione micrometrica | 238370 100 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238372 100 | |
EAN / GTIN | 4047109073784 | |
Codice del produttore | M03 20100 |