Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed 62 mm

Codice art.: 238370 62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura trasversale; bombato; Uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Minimo Dmin 62
    Codolo ABS
    Utilizzo foro Foratura trasversale; bombato; Uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Campo mandrino 62 mm - 103 mm
    ⌀ Codolo ABS® Ds 50
    ⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti 55 mm
    Microregolazione sul ⌀ 0,6 mm
    Numero massimo giri 18.500 min-1
    Cartuccia 238374 62-82
    Adattatore variabile 238372 62; 82
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 238370 62
    EAN / GTIN 4047109081574
    Codice del produttore M03 20140

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Bilanciatura dinamica per impiego a elevato numero di giri.
    • Sistema modulare.
    • Regolazione micrometrica senza ulteriore bloccaggio.
    • Con attacco ABS® per elevata precisione di sostituzione.
    • Regolazione rapida grazie alla preimpostazione della cartuccia.
    • Passaggio interno del lubrorefrigerante mirato sul tagliente.
    • Incrementi sul ⌀ nel campo dei µm, entro il campo di microregolazione da 0,25 – 0,6 mm, a seconda dell'orientamento.
    • Gli intervalli di microregolazione sono pari a 0,002 mm per tacca nel ⌀.
    • Grazie all'elevata risoluzione, regolazione senza problemi ovvero lettura senza nonio.

    Uso:

    In combinazione con ponte d’appoggio variabile n. art. 238372.

    Nota:

    Ulteriore portalama, per es.: per lavorazioni avanti e indietro e con altre angolazioni = 15°, 30°, 45°, ecc. disponibili a richiesta.
    Ordinare separatamente l’adattatore, la cartuccia e gli inserti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello