{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mindest-⌀ Dmin | 29 | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Foratura trasversale; bombato; Uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Spindelbereich-⌀ | 29 mm - 39 mm | |
Nutzlänge L1 | 39,9 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 25 | |
Flugkreis ⌀ D2 Vorwärtsbearbeitung | 26 mm | |
Corsa di regolazione rapida S | 5 mm | |
Microregolazione sul ⌀ | 0,4 mm | |
maximale Drehzahl | 40.000 min-1 | |
Cartuccia | 238355 29 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238370 29 | |
EAN / GTIN | 4047109074620 | |
Codice del produttore | M03 00515 |