{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatto per testina a regolazione micrometrica n. art. 238301 | 47; 56 | |
Corsa di regolazione rapida S | 5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 45 mm | |
⌀ Esterno D1 | 16 mm | |
Codice ISO Inserto | TO.X 0902.. | |
Set di viti per inserti | 239653 8IP3 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238310 30 | |
EAN / GTIN | 4047109082373 | |
Codice del produttore | M30 20031 |