{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatto per testina a regolazione micrometrica n. art. 238301 | 39; 44 | |
Corsa di regolazione rapida S | 3,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 37,5 mm | |
⌀ Esterno D1 | 12 mm | |
Codice ISO Inserto | TO. X 06T1.. | |
Set di viti per inserti | 239653 6IP | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238310 20 | |
EAN / GTIN | 4047109082366 | |
Codice del produttore | M30 20021 |