Barra alesatrice regolabile

Codice art.: 237642
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
Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto CC..0602..
Lunghezza L 85 mm
Lunghezza 1 115 mm
⌀ Campo 47,75 mm - 88,1 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237642
EAN / GTIN 4045197581495
Codice del produttore 237642

Descrizione

Esecuzione:

⌀ codolo 16 mm. Con passaggio interno del lubrorefrigerante.
L = lunghezza di alesatura massima.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello