Inserto per taglio, ⌀: 6,9mm

Codice art.: 237621 6,9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

6,9 mm
⌀ Gambo 7 mm
Lunghezza L 25,4 mm
⌀ Campo mandrino 6,9 mm - 12,1 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237621 6,9
EAN / GTIN 4045197681508
Codice del produttore 237621 6,9
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
240
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
80
Acciaio < 60 HRC
H
70
Acciaio < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafite, GFRP, CFRP
N
100
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Uso:

Per testine di alesatura Micro.
Codolo di ⌀ 7 mm per alloggiamento diretto nella testina n. art. 237495 e 237498.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello