Inserto per taglio, ⌀: 1,0mm

Codice art.: 237621 1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

1 mm
⌀ Gambo 4 mm
Lunghezza L 4 mm
⌀ Campo mandrino 1 mm - 2,3 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237621 1,0
EAN / GTIN 4045197681447
Codice del produttore 237621 1,0

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
240
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
80
Acciaio < 60 HRC
H
70
Acciaio < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafite, GFRP, CFRP
N
100
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Uso:

Per testine di alesatura Micro.
Codolo di ⌀ 4 mm per alloggiamento diretto nella testina n. art. 237490 e 237493.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello