Inserto KOMET® Unisix® 42-010

Codice art.: 236860 42-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  29.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  24.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 080404
Descrizione 42-010
Tipo BK6115
Modello GG(G); ST900
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236860 42-010
EAN / GTIN 4047109099272
Codice del produttore W29 42010.046115

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.
Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello