Inserto KOMET® Unisix®, BK6115, Codice modello W29: 24-010

Codice art.: 236860 24-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Descrizione 24-010
Tipo BK6115
Modello GG(G); ST900
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,14 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236860 24-010
EAN / GTIN 4047109099234
Codice del produttore W29 24010.046115

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.
Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto KOMET® Unisix®, BK6115, Codice modello W29: 24-010

Inserto KOMET® Unisix®, BK6115, Codice modello W29: 24-010

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  21.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  17.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto WOEX 05T304 WOEX 030204 S WOEX 040304 S
Materiale da taglio HM HM HM
Tipo BK6115 HB7635 HB7635
Tipo di prodotto Inserto per foratura Inserto per foratura Inserto per foratura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello