Inserto KOMET® Unisix® 42-010

Codice art.: 236740 42-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 080404
Descrizione 42-010
Tipo P25M
Modello ST900
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236740 42-010
EAN / GTIN 4047109059245
Codice del produttore W29 42010.0403

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello