Inserto KOMET® Unisix® 34-010

Codice art.: 236740 34-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WOEX 06T304
    Descrizione 34-010
    Tipo P25M
    Modello ST900
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,15 mm/gir.
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236740 34-010
    EAN / GTIN 4047109058965
    Codice del produttore W29 34010.0403

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    300
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    130
    a umido max.
     

    Descrizione

    Per:

    Nota:

    I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello