Corpo base KOMET® 40 mm

Codice art.: 236654 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 8×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale D 40
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 8×D
    Codolo ABS
    Passaggio interno per LR
    Per testina di foratura 40 mm - 45 mm
    Lunghezza utile L1 340 mm
    ⌀ Corpo base d1 38,5 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 390 mm
    ⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236654 40
    EAN / GTIN 4047109076181
    Codice del produttore V47 60401

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Sicuro 8 (9)×D.
    • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
    • Esecuzione codolo ABS.

    Uso:

    Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

    Nota:

    Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello