Corpo base KOMET®, 4×D, ⌀ DC: 72mm

Codice art.: 236653 72
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 4×D
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 72
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 4×D
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Per testina di foratura 72 mm - 81 mm
Lunghezza utile L1 325 mm
⌀ Corpo base d1 70,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 405 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 100 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236653 72
EAN / GTIN 4047109095908
Codice del produttore V47 20721

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 4×D.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • Esecuzione codolo ABS.

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello