{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 40 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ABS | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per testina di foratura | 40 mm - 45 mm | |
Lunghezza utile L1 | 185 mm | |
⌀ Corpo base d1 | 38,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 235 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 63 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236653 40 | |
EAN / GTIN | 4047109076280 | |
Codice del produttore | V47 20401 |