Inserto KOMET®, BK7710, Codice modello W80: 46-010

Codice art.: 236608 46-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W80 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 130508-01
Serie KUB Pentron®
Descrizione 46-010
Tipo BK7710
Modello Alluminio
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236608 46-010
EAN / GTIN 4047109204508
Codice del produttore W80 46010.087710

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
220
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello