Inserto KOMET® 42-010

Codice art.: 236608 42-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  24.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  20.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W80 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOGX 120408-01
    Serie KUB Pentron®
    Descrizione 42-010
    Tipo BK7710
    Modello Alluminio
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236608 42-010
    EAN / GTIN 4047109213579
    Codice del produttore W80 42010.087710

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    500
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    280
    Alluminio > 10% Si
    N
    220
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello