Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS® 31,5 mm

Codice art.: 236604 31,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 5×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ Nominale D 31,5
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 5×D
    Codolo ABS
    Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza utile L1 160 mm
    Sporgenza totale LA 199 mm
    ⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
    Codice ISO Inserto SOGX 100408 32-...
    Set di viti per inserti 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236604 31,5
    EAN / GTIN 4047109198104
    Codice del produttore U45 63150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tolleranza del foro: D − 0,1 / + 0,35

    Uso:

    Con inserti n. art. 236605236610.

    Raccomandazioni:

    Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

    Nota:

    • Impiego solo con macchine stabili.
    • Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.
    • Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm.
    • ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.
    • Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello