{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 16 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 80 mm | |
Sporgenza totale LA | 110 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 040204 10-... | |
Set di viti per inserti | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236604 16 | |
EAN / GTIN | 4047109206472 | |
Codice del produttore | U45 51600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® Codolo ABS® 16 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 651.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 444.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo foro | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ABS | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 110 | 96 |