{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 40,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 164 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 19/32 pollici | |
Sporgenza totale LA | 193 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 68 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 120408 42-... | |
Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236601 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204195 | |
Codice del produttore | U44 34050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 40,5 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 771.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 595.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D |
Codice ISO Inserto | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 40 | 40 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Per ⌀ in pollici | 1 19/32 | 1 19/32 |