{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOEX 110508 | |
Descrizione | 39-210 | |
Tipo | BK7710 | |
Modello | Alluminio | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,22 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Codice articolo | 236554 39-210 | |
Codice del produttore | W83 39210.087710 |