{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 | |
Descrizione | 18-210 | |
Tipo | BK7710 | |
Modello | Alluminio | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Codice articolo | 236554 18-210 | |
EAN / GTIN | 4047109085589 | |
Codice del produttore | W83 18210.067710 |