Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS® 27 mm

Codice art.: 235505 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 27
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ABS
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 81 mm
Per ⌀ in pollici 1 1/16 pollici
Sporgenza totale LA 116 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
Codice ISO Inserto SOEX 07T308 23-..
Set di viti per inserti 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 147 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235505 27
EAN / GTIN 4047109026209
Codice del produttore U11 52700

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo ABS®.

Uso:

Con inserti n. art. 236520236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Impiego solo con macchine stabili.
Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm, ad es. con dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. 239010239012.
⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D+0,5 mm.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello