{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 21 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 42 mm | |
Sporgenza totale LA | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 18-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 122 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235500 21 | |
Codice del produttore | U10 12100 |